METABO Kombihammer KHEV 5-40 BL SDS-max

Artikel-Nr.: Z060065 KHEV5-40BL
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060065 KHEV5-40BL
EAN / GTIN 4061792002340

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

Lieferumfang
gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer
Hinweis: SDS-max, 1'150 W, 40 mm in Beton

Merkmal:

Leerlaufdrehzahl: 350 - 500 Attribute
Gewicht: Gewicht kg
Werkzeugaufnahme: SDS-max
Kabellänge: 6 m
Schallleistungspegel LWA: 104
Schalldruckpegel: 93
Max. Schlagzahl: 2,9
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb