METABO Bandsäge BAS 318 Precision WNB

Artikel-Nr.: Z060061 BAS318
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z060061 BAS318
Kopieren
EAN / GTIN 4007430304919
Kopieren
Herstellernummer 4932399726
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung
Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör)
Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel

Lieferumfang
Universal-Bandsägeblatt A6, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Staubfangbehälter, Schiebestock
Hinweis: Schnittgeschwindigkeit 370/800 m/min

Merkmal:

Abmessung: 665 x 980 x 1600 mm
Gewicht: 79 kg
Netzspannung (V): 220 - 240 V
Auflagefläche: 560 x 400 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb