METABO Akku-Bohrschrauber 18 BSLTXBLQI

Artikel-Nr.: Z060060 BSLTXBLQI
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060060 BSLTXBLQI
EAN / GTIN 4061792187740

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L
Lieferumfang: 2 x LiHD 5,5 Ah, ASC mB145

Merkmal:

Gewicht: 2,7 kg
Akkuspannung: Akkuspannung V
Bohrfutterkapazität: 1,5 mm
maximales Drehmoment hart: 11 Nm
maximales Drehmoment weich: 9 Nm
maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 68 mm
maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb