Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.: Z060052
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060052
EAN / GTIN 4007430313683

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Bügelgriff
  • Diamantschleiftopf Beton ″professional″
  • Zweilochschlüssel
  • Kunststoffkoffer
  • Stützflansch
  • Zweilochmutter

    Ausführung:
  • Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
  • Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht
  • Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
  • Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
  • Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
  • Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
  • Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
  • Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
  • Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
  • Merkmal:

    Gewicht: 3,5 kg
    Kabellänge: 4 m
    Leistungsaufnahme: 1,9 W
    maximaler Scheiben-ø: 125 mm
    Spindel-ø: M14

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb