Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 125 BL metaBOX 215

Artikel-Nr.: Z060038
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z060038
Kopieren
EAN / GTIN 4061792195172
Kopieren
Herstellernummer 600146840
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung
  • Textil-Staubbeutel kompakt
  • Sechskantschlüssel
  • metaBOX 215
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät
  • 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall ″professional″
  • Protektor Ø 125 mm
  • Textil-Staubbeutel kompakt
  • Protektor
  • metaBOX 215
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Ausführung:
  • Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
  • Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
  • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
  • Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
  • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
  • Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
    Schleifteller-ø: 125 mm
    Schwingkreishub: 2 mm
    Gewicht inklusive Akku: 1,7 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb