Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL metaBOX 145

Artikel-Nr.: Z060037
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060037
EAN / GTIN 4007430287236

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Gürtelhaken
  • metaBOX 145
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Ausführung:
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
  • Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
  • Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht ohne Akku: 1,3 kg
    maximales Drehmoment: 400 N·m
    Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2
    maximaler Schrauben-ø (8,8 - 12,9): M20
    maximales Losbrechmoment: 620 NM
    Drehmomentstufen: 12

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb