Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL metaBOX 340

Artikel-Nr.: Z060033
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060033
EAN / GTIN 4061792192164

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)
  • metaBOX 340
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät
  • Parallelanschlag
  • Sechskantschlüssel

    Ausführung:
  • Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
  • Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
  • LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
  • Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb