Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL metaBOX 145 L

Artikel-Nr.: Z060032
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060032
EAN / GTIN 4007430320742

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • metaBOX 145 L
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Ausführung:
  • Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
  • Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht ohne Akku: 2,5 kg
    Hublänge: 32 mm
    Gewicht inklusive Akku: 3 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb