Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I metaBOX 145 L

Artikel-Nr.: Z060029
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060029
EAN / GTIN 4061792188129

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Schnellwechselbohrfutter
  • Gürtelhaken und Bitdepot
  • metaBOX 145 L
  • Schnellwechselbithalter
  • Zusatzhandgriff

    Ausführung:
  • Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
  • Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 1,7 kg
    maximales Drehmoment hart: 130 N·m
    maximales Drehmoment weich: 65 N·m
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 68 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb