Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300BL

Artikel-Nr.: Z060017
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060017
EAN / GTIN 4007430331885
Herstellernummer 602395840

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Gürtelhaken
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät
  • MetaLoc Koffer
  • MetaLoc Koffereinlage

    Ausführung:
  • Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2″ Außenvierkant und 300 Nm
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern
  • Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
  • Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
  • Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
  • Merkmal:

    Akkuart: Li-Ion
    Akkuspannung: 18 V
    maximales Drehmoment: 300 N·m
    Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2 ″ (12.70 mm)
    maximaler Schrauben-ø (8,8 - 12,9): M18
    Porte-outils: Carré mâle 1/2″ (12,70 mm)

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb