Akku-Bohrschrauber BS 18 L

Artikel-Nr.: Z060014
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060014
EAN / GTIN 4007430327376
Herstellernummer 602321500

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang Tabellenverwendung: BS 12BS 18 LBS 18 LT BLSchnellspannbohrfutterSchnellspannbohrfutterSchnellspannbohrfutterGürtelhaken und BitdepotGürtelhaken und BitdepotGürtelhaken und Bitdepot2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah)2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah)2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)Ladegerät SC 30Ladegerät SC 30Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″KunststoffkofferKunststoffkofferKunststoffkoffer
Ausführung:
  • Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
  • Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
  • Merkmal:

    Akkuart: Li-Ion
    Akkukapazität: 2 Ah
    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 1,6 kg
    Herstellerbezeichnung: BS 18 L
    maximales Drehmoment hart: 50 N·m
    maximales Drehmoment weich: 25 N·m
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 10 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 20 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 20 mm
    Poids: 1,6 kg

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb