Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED

Artikel-Nr.: Z060011
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060011
EAN / GTIN 4007430236340
Herstellernummer 602111850

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Ausführung:
  • Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist.
  • Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt
  • Robust und langlebig für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz; Gehäuse und Glas können feucht gereinigt werden
  • Sehr helles und angenehmes Licht, dem Tageslicht nachempfunden, mit zwei Leuchtstufen
  • Extrem lange Leuchtdauer von bis zu 8,3 Stunden mit einer Akkuladung
  • Minimale Wärmeentwicklung: Strahler wird nur handwarm für sichere Handhabung im Dauereinsatz
  • Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs
  • Strahler schnell und stufenlos um 180° schwenkbar
  • Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
  • Wahlweise auch Wandaufhängung oder Stativeinsatz möglich
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,5 kg
    Poids: 2,5 g

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb