Kompressor Basic 250-24 W OF

Artikel-Nr.: Z060010
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z060010
Kopieren
EAN / GTIN 4007430263919
Kopieren
Herstellernummer 601532180
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Universal-Schnellkupplung
  • Zuggriff mit Gummierung

    Ausführung:
  • Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
  • Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
  • Für Einphasen-Wechselstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
  • Merkmal:

    Breite: 340 mm
    Gewicht: 24 kg
    Höhe: 580 mm
    Länge: 620 mm
    Leistungsaufnahme: 1,5 kW
    maximale Ansaugleistung: 220 l/min
    maximale Füllleistung: 120 l/min
    maximaler Druck (Luft): 8 bar
    Volumen Druckbehälter: 24 l

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb