Multihammer UHE 2660-2 Quick TV18

Artikel-Nr.: Z060005
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z060005
Kopieren
EAN / GTIN 4007430309594
Kopieren
Herstellernummer 600697520
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
  • Bohrtiefenanschlag
  • Kunststoffkoffer
  • Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
  • gummierter Zusatzhandgriff

    Ausführung:
  • Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln
  • Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
  • Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
  • Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
  • Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
  • Merkmal:

    Gewicht: 3,1 kg
    Kabellänge: 4 m
    Leistungsaufnahme: 800 W
    Schlagenergie: 2,8 J
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 32 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Beton: 26 mm
    Poids: 3,1 kg
    Longueur câble: 4 m

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb