Einsatzboxen Kunststoff

Artikel-Nr.: Z057300 B5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
793 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z057300 B5
EAN / GTIN 7612908248809
Herstellernummer 51995 GRAU

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Kunststoff-Einsatzboxen für Kleinteilekoffer werden zur Einteilung in Leerkoffern verwendet. Ebenso können sie zur Unterteilung der Schubladen eingesetzt werden. Die Kunststoffboxen sind in verschiedenen Grössen lieferbar.

Merkmal:

Breite: 108 mm
Höhe: 63 mm
Länge: 216 mm
Version: B5 grau
Profondeur: 216 mm
Couleur: gris

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb