Einsatzboxen Kunststoff

Artikel-Nr.: Z057300 B2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
942 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z057300 B2
    EAN / GTIN 7612908248779
    Herstellernummer 51965

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Die Kunststoff-Einsatzboxen für Kleinteilekoffer werden zur Einteilung in Leerkoffern verwendet. Ebenso können sie zur Unterteilung der Schubladen eingesetzt werden. Die Kunststoffboxen sind in verschiedenen Grössen lieferbar.

    Merkmal:

    Breite: 54 mm
    Höhe: 63 mm
    Länge: 108 mm
    Version: B2 gelb
    Profondeur: 108 mm
    Couleur: jaune

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb