Sortimentskoffer SC 66.23

Artikel-Nr.: Z053350 OK66.23_D
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
145 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z053350 OK66.23_D
EAN / GTIN 7610508800670
Herstellernummer 14-6-220-00

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Sortimentskoffer aus Stahlblech dienen der Aufbewahrung von Kleinteilen. Der robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkoffer besitzt im Deckel eine Schaumstoffpolsterung und verfügt über einen Zentrallverschluss.
Inhalt: 12 x B1 / 63mm
6 x B2 / 63mm
3 x B3 / 63mm
2 x B4 / 63mm

Merkmal:

Gewicht: 3,84 kg
Typ: SC 66.23
Höhe: 66 mm
Breite: 440 mm
Tiefe: 330 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb