Sortimentskoffer SC 66.12

Artikel-Nr.: Z053350 OK66.12_D
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z053350 OK66.12_D
EAN / GTIN 7610508803138
Herstellernummer 14-6-160-00

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt: 12 x B3 / 63mm
Ausführung: Die Sortimentskoffer aus Stahlblech dienen der Aufbewahrung von Kleinteilen. Der robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkoffer besitzt im Deckel eine Schaumstoffpolsterung und verfügt über einen Zentrallverschluss.

Merkmal:

Breite: 440 mm
Höhe: 66 mm
Länge: 330 mm
Typ: SC 66.12
Gewicht: 3,78 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb