Sortimentskoffer SC 66.0

Artikel-Nr.: Z053350 OK66.0_D
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z053350 OK66.0_D
EAN / GTIN 7610508803107
Herstellernummer 14-6-070-00

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt: Leer ohne Boxen
Ausführung: Die Sortimentskoffer aus Stahlblech dienen der Aufbewahrung von Kleinteilen. Der robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkoffer besitzt im Deckel eine Schaumstoffpolsterung und verfügt über einen Zentrallverschluss.

Merkmal:

Breite: 440 mm
Höhe: 66 mm
Länge: 330 mm
Typ: SC 66.0
Gewicht: 3,12 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb