Koffertablar für Sortimentskoffer TFSC

Artikel-Nr.: Z051270 TFSC
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
244 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z051270 TFSC
EAN / GTIN 2000000478890
Herstellernummer 11-3-010-00

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Koffertablare für Sortimentskoffer dienen im Zusammenhang mit der passenden Auszugsschiene der sicheren Aufbewahrung und dem Transport von Kleinteilkoffer. Die Vollauszugtablare werden durch Teleskopschienen geführt.

Merkmal:

Breite: 507 mm
Höhe: Höhe mm
Länge: 360 mm
Typ: TFSC
Gewicht: 2,1 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb