Trennbleche für Sortimentskoffer DHSCI 66

Artikel-Nr.: Z051070 DHSCI66
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z051070 DHSCI66
    EAN / GTIN 2000000477350
    Herstellernummer 14-6-400-00

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Die Trennbleche dienen der weiteren Unterteilung der Sortimentskoffer oder bieten den Ersatz oder die Nachrüstung bestehender Sortimentskoffer. Die Trennbleche sind für 4 Kofferhöhen für die Längs- und Querteilung lieferbar.

    Merkmal:

    Höhe: 66 mm
    Länge: Länge mm
    Typ: DHSCI 66
    Gewicht: 0,22 kg
    Ausführung: einzeln

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb