Sortimentskoffer SC 66.18

Artikel-Nr.: Z051060 SC66.18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z051060 SC66.18
EAN / GTIN 2000000477282
Herstellernummer 14-6-190-00

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Sortimentskoffer aus Stahlblech dienen der Aufbewahrung von Kleinteilen. Der robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkoffer besitzt im Deckel eine Schaumstoffpolsterung und verfügt über einen Zentrallverschluss.
Inhalt: 12 x B2 / 63mm 6 x B3 / 63mm

Merkmal:

Breite: 440 mm
Höhe: Höhe mm
Länge: 330 mm
Typ: SC 66.18
Gewicht: 3,84 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb