PICO Stromverteiler mit Thermoschutz 4 Stück Typ 13

Artikel-Nr.: W081149 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer W081149 4
EAN / GTIN 7611099105250
Herstellernummer D 63.206

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Die handliche Kabelhaspel für den vielseitigen Einsatz
  • Passend in jeden Handwerkerkoffer, durch seine kleinen Dimensionen
  • Integrierter Thermoschutzschalter garantiert den sicheren Betrieb
  • Extrem strapazierfähiges Kunststoffgehäuse, ausgelegt für den harten Baustelleneinsatz

    Technische Daten:
  • 4 Stück Typ 13 Steckdosen
  • Einsatztemperatur -25 bis 60 Grad
  • Merkmal:

    Breite: 102 mm
    Gewicht: 1,4 kg
    Höhe: 75 mm
    Kabellänge: 10 m
    Länge Leiste: 350 mm
    Netzspannung: 220 V
    Nennstrom: 10 A

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb