18V PowerTool Set, Typ: 18V-POWER

Artikel-Nr.: P07407 18V-POWER
Rabatt
1999.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 073816 MB18
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07407 18V-POWER

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee 18V PowerTool Set bestehend aus 1× 1/2 Akku-Schlagschrauber (339 Nm), 1× Akku-Schlagbohrschrauber (158 Nm), 1× 6 mm Akku-Geradschleifer, 1× 125 mm Akku-Winkelschleifer sowie 3× 5 Ah Akkus und 1× Schnellladegerät.

Lieferumfang:

  • Akku-Schlagbohrschrauber 18 V OneKey
  • Akku-Schlagschrauber 18 V
  • Akku-Geradschleifer 18 V
  • Akku-Winkelschleifer 18 V
  • 3 × Akku 18 V / 5A
  • Ladegerät 18 V

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb