RUGOSURF 20

Artikel-Nr.: L41150 96
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L41150 96
EAN / GTIN 7630041118018
Herstellernummer 06930013

Beschreibung

Ausführung:

  • Résolution [µm]: 0.001
  • Résolution [µ-in]: .01

Beschreibung:

RUGOSURF 20

Merkmal:

  • Messbereich: Z: ±200 µm; X: 16 mm
  • Anzeigebereich: RA = 0 ÷ 100 μm; Rt = 0,05 ÷ 400 μm
  • Max. Zulässige Fehler: R = Rauheit in μm; 0,05 μm + (5 % R)
  • Material: Stiftspitze: Diamant
  • Abmessungen: Gehäuse: 122 x 60 x 62 mm; Bildschirm: 160 x 100 Pixel; Spitze: R2 μm, 90°
  • Schutzart: Tastatur: IP67
  • Anzeige: LCD, schwarz/weiß
  • Datenausgabe(en): Micro-USB
  • Messkraft: 0,75 MN
  • Einheiten: Mm
  • Rauhigkeitsparameter: Verfügbar mit dem RUGOSURF 20, der in Verbindung mit den folgenden TESA DATA-STUDIO-Versionen verwendet wird:
    • Basic-Version: Gemäß ISO 4287: Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, RSM, RPC; gemäß ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
    • Premium-Version: Gemäß ISO 12085: Rke, Rpke, Rvke, A1e, A2e, Mr1e, Mr2e; gemäß ISO 4287: RP, RV, Rsk, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); Pa, Pq, Pp, Pv, Pt, Pc, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, RPK, RVK, A1, A2, MR1, MR2; sowie alle Parameter der Basic-Version
  • Grafik(n): Mit DATA-STUDIO-Version: Basic: R-Profil; Premium: P-Profil, RK-Profil
  • Cut-off: Anzahl: 1 - 5; Längen: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
  • Speicher: Messungen mit Parametern: < 1'000; Messungen mit Profil und Diagramm: < 20
  • Tastkopfverdrängungsgeschwindigkeit: 1 mm/s
  • Verzögerung vor Messung: 4 bis 10 s

Norm:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb