Messschieber für Tiefenmessung, 500 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: L41140 68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 500 mm
Ablesung 0,02 mm
Messtechnik analog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L41140 68
EAN / GTIN 7630041147988
Herstellernummer 00510263

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Abmessung D [mm]: 12

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius, 500 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Mit oder ohne Stahlspitze; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 500
  • Auflösung [mm]: 0,02
  • Stahlspitze: Ohne

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb