WPEB 040200R08 IC08 Positive 8°-Präzisionswendeschneidplatten mit 12° Freiwinkel und 80°- und 84°-Trigon-Wendeschneidplatten mit flachem Spanwinkel für die Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: L24320 13
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24320 13
EAN / GTIN 7291075125467
Herstellernummer 5506889

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer W, Eckenradius (RE) 0 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.5 mm

Merkmal:

  • Spanformer W
  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.5 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb