MT3 1655D IC908 55° Gewindefräswendeschneidplatte für die allgemeine Anwendung.

Artikel-Nr.: L24290 5
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24290 5
    EAN / GTIN 7291075332131
    Herstellernummer 5667192

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.49 mm

    Merkmal:

    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.49 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
    • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 12 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb