MT3 11U55D IC908 55° Gewindefräswendeschneidplatte mit U-Typ für die allgemeine Anwendung.

Artikel-Nr.: L24290 334
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24290 334
EAN / GTIN 7291075332162
Herstellernummer 5667194

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm

Merkmal:

  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 12 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 7 Threads/″

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb