MT3 1160D IC908 60° Gewindefräswendeschneidplatte für die allgemeine Anwendung.

Artikel-Nr.: L24290 2
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24290 2
EAN / GTIN 7291075332148
Herstellernummer 5667189

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm

Merkmal:

  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm
  • Steigung Aussen 0.75-1.50 mm
  • Steigung Innen 1.0-2.0 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-14 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 24-12 Threads/″
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb