MTH 23F R1.0 IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten mit langer Schneidkante für die Fertigbearbeitung

Artikel-Nr.: L24290 194
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24290 194
EAN / GTIN 7291075229592
Herstellernummer 5607164

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm
  • Anzahl Schneidkanten 1

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb