MTH 32 11.5 NPTF IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPTF-Innen- oder Außengewinden (Dampf-, Gas-, Wasserrohre)

Artikel-Nr.: L24290 144
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24290 144
    EAN / GTIN 7291075332216
    Herstellernummer 5667998

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm, Gewindesteigung (TP) 2.209 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

    Merkmal:

    • Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm
    • Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm
    • Thread Form Type (THFT) NPTF60
    • Gewindesteigung (TP) 2.209 mm
    • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb