XPMT 18003UB IC908 Wendeschneidplatten für DSDEA- / DSD-IA-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: L24250 53
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24250 53
    EAN / GTIN 7291075235050
    Herstellernummer 4821504

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Schneideinsatzdicke (S) 3.05 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.05 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 11 mm

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb