TOGT 140510-DT IC908 Tiefbohr-Wendeschneidplatten mit 3 Schneidkanten, Wiper-Breitschlichtfase und Spanteilergeometrie

Artikel-Nr.: L24250 35
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24250 35
    EAN / GTIN 7291075424461
    Herstellernummer 3379666

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 16.85 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.26 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 16.85 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.26 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb