SCD 0375-150-375 WPCD Vollhartmetallbohrer mit PKD-Einsatz für die CFK- und Stapelbearbeitung

Artikel-Nr.: L24240 934
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 934
EAN / GTIN 7291075410204
Herstellernummer 3384462

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 3/8″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.06″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 1-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.375″
  • Bohrdurchmesser (DC): 3/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 2.06″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.57″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1-1/2″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb