SCD0469-0776-0472SXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: L24240 931
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 931
EAN / GTIN 7291075478068
Herstellernummer 3405933

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.472″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.469″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.469″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 8.46″ ,Gesamtlänge (OAL) 10.43″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 7.7559″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.472″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.469″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.469″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.469″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 8.46″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 10.43″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.772″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 7.7559″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb