SCD 0419-028-060 WPCD Vollhartmetall-Bohrer mit PKD-Bestückung für die Bearbeitung von CFK und Al/Ti-Stacks

Artikel-Nr.: L24240 890
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 890
EAN / GTIN 7291075410105
Herstellernummer 3384451

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 4.19 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.19 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 34.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Nutzlänge (LU) 28 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 4.19 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.19 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 34.3 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 34 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 28 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb