SCD 133-225-140 SXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 16xD

Artikel-Nr.: L24240 844
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24240 844
Kopieren
EAN / GTIN 7291075477306
Kopieren
Herstellernummer 3406419
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 13.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 13.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 245 mm, Gesamtlänge (OAL) 295 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Nutzlänge (LU) 225 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 13.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 13.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 245 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 295 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 225 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb