SCD 033-055-060 SXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 16xD

Artikel-Nr.: L24240 806
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 806
EAN / GTIN 7291075477009
Herstellernummer 3406389

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Nutzlänge (LU) 55 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 3.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 60 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 55 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb