SCDT 033-011-060-M4 IC908 Vorbohr-Hartmetallbohrer mit Kühlschmierstoffdurchführung.

Artikel-Nr.: L24240 782
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 782
EAN / GTIN 7291075015430
Herstellernummer 5531411

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Funktionslänge (LF) 61.4 mm, Spannutenlänge (LCF) 24 mm, L/D Bereich 3xD, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 62 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Nutzlänge (LU) 19 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 3.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 61.4 mm
  • Spannutenlänge (LCF) 24 mm
  • L/D Bereich 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 62 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 19 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb