SCD 060-030-060 AH5 IC903 VHM Spiralbohrer ohne IK Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24240 772
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 772
EAN / GTIN 7291075014440
Herstellernummer 5531164

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 43 mm, L/D Bereich 5xD, L/D Bereich 5xD, Gesamtlänge (OAL) 82 mm, Nutzlänge (LU) 30 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 43 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 82 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 37 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 30 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb