SCDT 042-014-060-M5 IC908 Vorbohr-Hartmetallbohrer mit Kühlschmierstoffdurchführung.

Artikel-Nr.: L24240 14
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 14
EAN / GTIN 7291075015447
Herstellernummer 5531412

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 4.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Funktionslänge (LF) 65.24 mm, Spannutenlänge (LCF) 28 mm, L/D Bereich 3xD, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 66 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Nutzlänge (LU) 22 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 4.2 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 65.24 mm
  • Spannutenlänge (LCF) 28 mm
  • L/D Bereich 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 66 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 22 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb