SCD 090-080-100 ACP8N IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: L24240 113
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 113
EAN / GTIN 7291075398755
Herstellernummer 6302870

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm, Nutzlänge (LU) 80 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 9 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 95 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 40 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 80 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb