HSK A63WH ASHL 25 2 Grundhalter für die Aufnahme von zwei Schaftwerkzeugen mit HSK-Schnittstelle zum Einsatz auf Multitasking-Maschinen

Artikel-Nr.: L24230 111
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24230 111
EAN / GTIN 7291075214222
Herstellernummer 4505027

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 125 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 157 mm
  • Kraglänge (LPR) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb