C3 ADE 16R Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24230 108
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24230 108
EAN / GTIN 7291075098303
Herstellernummer 4560097

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Kraglänge (LPR) 45 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 65 mm
  • Körperlänge (LB) 45 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Kraglänge (LPR) 45 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb