RM-SET19.000H6T-B-C20S Einschneiden-Reibahlen für Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: L24220 85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 85
    EAN / GTIN 7291075222647
    Herstellernummer 4445257

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen mit wechselbaren Schneiden, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0, Gesamtlänge (OAL) 165 mm, Nutzlänge (LU) 110 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0
    • Gesamtlänge (OAL) 165 mm
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Nutzlänge (LU) 110 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb