RM-SET9.000H6T-B-C16S Einschneiden-Reibahlen für Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: L24220 76
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 76
    EAN / GTIN 7291075222548
    Herstellernummer 4445247

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen mit wechselbaren Schneiden, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0, Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm, Nutzlänge (LU) 75 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0
    • Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm
    • Schaftlänge (LS) 45 mm
    • Nutzlänge (LU) 75 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb