RM-SEI-4A-06 IC507 Einschneiden-Reib-WSP für hohe Oberflächengüte bei niedrigen Schnittwerten

Artikel-Nr.: L24220 54
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 54
EAN / GTIN 7291075219692
Herstellernummer 5140211

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Reiben, Winkel 6 Degrees, Schneidkantenlänge (L) 22.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0, Schneideinsatzdicke (S) 3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.6 mm

Merkmal:

  • Winkel 6 Degrees
  • Schneidkantenlänge (L) 22.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb