RM-SEI-1A-06 IC507 Einschneiden-Reib-WSP für hohe Oberflächengüte bei niedrigen Schnittwerten

Artikel-Nr.: L24220 51
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 51
EAN / GTIN 7291075219661
Herstellernummer 5140208

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Reiben, Winkel 6 Degrees, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0, Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 2.8 mm

Merkmal:

  • Winkel 6 Degrees
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 2.8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb