RM-SEI-2B-12 IC907 Einschneiden-Reib-WSP für hohe Schnittgeschwindigkeiten bei allgemeinen Bearbeitungen

Artikel-Nr.: L24220 32
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 32
EAN / GTIN 7291075219722
Herstellernummer 5100061

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Reiben, Winkel 12 Degrees, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 2.0, Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 3.6 mm

Merkmal:

  • Winkel 12 Degrees
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 2.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 3.6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb